本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)4800×1200×720
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様ワイヤリングBOXなし、角型、組立式、抗菌、指紋レス、木目スタンダード
表面処理脚部:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4800×1200×720
材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
色(天板)ライトオーク
材質(脚部)スチールパイプ(75×45)
グリーン購入法適合
アジャスター付
色(脚部)シルバ