※使用例

J-100KT 耐候性大型土のうブラック 萩原工業 72756049 J-100KT 耐候性大型土のうブラック 萩原工業 72756049 J-100KT 耐候性大型土のうブラック 萩原工業 72756049

耐候性大型土のうブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード72756049 品番J-100KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。

材質PP 用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V) 仕様排出口なし 質量(kg)3 容量1000L タイプ耐候性タイプ(1年) 縦(mm)1100 横(mm)1100 充填量20kN/m3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
1人が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする