キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.8 注文コード72756076 品番LB008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,710
この商品は定格荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

今までにない小形・軽量化を実現。
操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。
運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。
独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。
油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。

定格荷重(t)0.8 標準揚程(m)1.5 質量(kg)5.7 掛数(個)1 ロードチェン線径(Φmm)5.6 手にかかる力(N)[kg]284[29] 最大使用荷重(t)1.2
注意
※保持試験データは、メーカーの試験環境にて実施した結果となります。
※保持試験は油圧式の為、巻上時は定格荷重を超える場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72756076 LB008 06317683 LB008 レバーブロックL5形 KITO(キトー) レバーブロックL5形 KITO(キトー) 1台 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする