キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72756094 品番 LB016
参考基準価格(税別)¥61,990 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

今までにない小形・軽量化を実現。
操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。
運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。
独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。
油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。

定格荷重(t)1.6 標準揚程(m)1.5 質量(kg)8 掛数(個)1 ロードチェン線径(Φmm)7.1 手にかかる力(N)[kg]333[34] 最大使用荷重(t)2.4
注意
※保持試験データは、メーカーの試験環境にて実施した結果となります。
※保持試験は油圧式の為、巻上時は定格荷重を超える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする