CB015 キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー) 72756146

CB015 キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー) 72756146
CB015 キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー) 72756146
CB015 キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー) 72756146
CB015 キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー) 72756146

キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格荷重(t)1.6
揚程(m)2.5
質量(kg)14.5
内容量1台注文コード72756146品番CB015
参考基準価格(税別)¥61,570販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上
独自構造による確実なブレーキ性能。
小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。
幅広く応用技術製品のご要望に対応。
油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。

定格荷重(t)1.6揚程(m)2.5質量(kg)14.5長さ(m)(ハンドチェーン二つ折)2.5、(荷を1m巻上げに要するハンドチェーンの牽引)43寸法d(mm)(ウエフックからハンドチェーン下面まで)2500寸法a(mm)171寸法e(mm)78寸法b(mm)182掛数(個)1寸法s(mm)47.5ロードチェン線径(Φmm)7.1寸法g(mm)34巻上平均手動力(N)343最大使用荷重(t)2.4寸法f(mm)112寸法C(mm)(フック間最小距離)350
注意
※保持試験データは、メーカーの試験環境にて実施した結果となります。
※保持試験は油圧式の為、巻上時は定格荷重を超える場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする