ノートPCカバー ネスティ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72756207 品番NST10チヤ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

働き方の変化に合わせて形を変える、新しいノートPCカバー。
簡単に片付けられて仕事のオン、オフがしやすい。
フリーアドレスでも開くだけですぐに自分のワークスペースをつくれる。
狭い作業スペースでも場所を取らずに必要なものが整理できる。

用途普段はスタイリッシュなノートPCカバーとして、Web会議時は便利なノートPCスタンドとして 材質ポリエステル(生地)、紙(芯材)、磁石(留め具) 質量(g)約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約342×25×275(閉じた状態) パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約339×25×235(13〜14inch相当) 対応インチサイズ13〜14 特性2WAY

商品説明動画

「Nesty(ネスティ)」 スタンドの組み立て方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする