耐熱カップ 発泡タイプ

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 72756356 品番 -
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

表面発泡加工している紙コップなので断熱効果があり、熱いお飲み物も持ちやすく安心です。
内面にポリエチレンラミネート加工を施しています。

材質パルプ、ポリエチレン 容量(オンス)8 容量(mL)250 入数50 高さ(mm)86 口径(Φmm)77 底径(Φmm)56 用途来客時やアウトドアでの飲料用に 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
注意
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用は絶対にしないで下さい。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには絶対に使用しないで下さい。
※扱い方によっては漏れる場合がございますのでご注意ください。
※カップの貼り合わせ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる恐れがございます。
※専用の蓋はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:3340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72756356
2026-02-07
用途:
お昼時スープや紅茶飲むため
サービス業

お仕事の昼食時、この容器に給茶機のお湯をもらい、スープやお味噌汁や紅茶のティーバッグを持って行き飲んでます。寒い日は暖まるし、飲み物のバラエティが広がるので重宝してます。
見た感じは250ml入る?ておもうのですがジャストサイズで、保温機能もあるのでお昼休憩中暖かい飲み物がありがたいです。

2025-12-26
用途:
食堂用
コスモソリューション 様 (サービス業)

昼食時にインスタント味噌汁を作るのに使用します。味噌汁用には250mlと容量も十分です。

2026-01-24
用途:
いろいろな作業

熱湯をいれて素手で持つと、かなり熱いですが値段が安いので我慢して使用しています。

2025-12-08
用途:
コーヒー販売に利用
ナステック株式会社 様 (サービス業)

大きさがちょうどいいです。無地白なのが唯一難点。なんでも利用できるといえばそうだが販売するには少しシンプルすぎる

2025-09-14
用途:
仕事の休憩時のホットな飲み物に
サービス業

仕事の休憩時のホットな飲み物、お昼の熱い味噌汁にも重宝してます。
容量がこのサイズが良く、倒れにくく安定している
安価で良い

1人が参考にしています
2025-10-02
用途:
休憩時間のお茶タイムに

なんか以前購入したときのものより、薄くなったような気がするが、気のせいかな

2025-02-05
用途:
コーヒー
大野自動車 様

冬場に粉末をお湯に溶かして飲む
耐熱で保温効果もある程度見込める

対象商品:
72756347
2024-11-01
用途:
お出かけ時に温かい飲み物を飲む為。
天理教本直分教会 様 (その他業種)

大きさも丁度よく、スティックタイプのコーヒー一袋を七分目のお湯で作るのがバッチリでした!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
耐熱温度は約80℃です。
3人が参考にしています
2023-11-27
質問:
蓋の取り扱いはございますか。
回答:
蓋の取り扱いはございません。
2人が参考にしています
2023-11-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1人が参考にしています
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする