LION (ライオン事務器)
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ブラック
注文コード
72756453
品番
LE-240-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすいシンプルなミーティングチェア。
さまざまなシーンでご使用いただけます。
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×530×765
座面高さ(mm)
420
本体質量(kg)
3.85
仕様
スタッキング可能脚数:6脚、連結パーツ付
幅(mm)
510
質量(kg)
3.85
高さ(mm)
765
奥行(mm)
530
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
420
材質(脚)
スチール(粉体塗装)
材質(座面)
樹脂
材質(背)
樹脂
スタッキング
可・6脚
メモ台
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません