スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)グリーン 色(背面)ホワイト 注文コード72756487 品番LE-240NS-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすいシンプルなミーティングチェア。
さまざまなシーンでご使用いただけます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×530×765 座面高さ(mm)430 本体質量(kg)3.85 仕様スタッキング可能脚数:6脚、連結パーツ付 材質クッション:ウレタンフォーム 幅(mm)510 質量(kg)3.85 高さ(mm)765 奥行(mm)530 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)430 材質(脚)スチール(粉体塗装) 材質(座面)樹脂、張地:PVCビニール 材質(背)樹脂 スタッキング可・6脚 メモ台なし 色(座面)グリーン 色(背面)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする