瞬筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72756873 品番SVSGRF-30FD-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は線の太さなど4種類から選べます 他の種類を見る

水に濡れてもにじみにくい、速乾インク搭載の本格毛筆
「本格毛筆」はコシがあり、まとまりやすい穂先で本格派も満足できる本物の筆に近い書き心地です。中字と細字があり、別売りのカートリッジもあるので経済的です。

用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト 全長(mm)129 種類筆ペンインキカートリッジ 最大径(Φmm)13 適合品番SVSG-80FDF-B/SVSG-80FDM-B インク色 インク顔料・速乾インキ(6.5g)
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする