フリクションボール3スリム05 デザインシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72756995 品番LKFBS60EF-DHGR
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。
建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 材質(軸さや)樹脂/ラバー 全長(mm)145 種類多色ゲルインキボールペン 方式クリップスライドノック式 最大径(Φmm)12.8 適合品番(替えラバー)LFBTSRU10-B インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.5(極細) 替芯LFBTRF30EF 色(本体)ヒートグラデーション インクフリクションインキ 色数3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
店では売っていないカラー
サービス業

使用感とかは特に変わりませんが、店にないカラーで気に入っています。

2025-02-06
用途:
無くさずにすみそうです

通常デザインですと誰かに持っていかれても分からないですが、特殊なデザインなので、自分の物だと分かりやすくて、買ってよかったと思いました

2024-10-28
用途:
仕事用
教育・研究機関

これまで使ってきた同型のペンのクリップ部分が割れてしまったので、新たに購入。こちらの商品は、色合いが落ち着いていていいと思います。このタイプのフリクションに共通の問題ですが、インクの減りがはやくすぐになくなってしまうところが改善されるともっといいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする