ショウワノート
ショウワノートの 玩具/おもちゃ
ショウワノートの 学童文具/雑貨
ショウワノートの 学習帳/ごほうびシール
ドラえもん学習帳
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
72757065
品番
KL-10
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
人気キャラクタードラえもんの学習帳。
科目
こくご
マス数
15
サイズ
B5判(B5セミサイズ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
表示
15マス十字リーダー入り
タイプ
ドラえもん
本文枚数
30枚
仕様
15mmマス15×10十字リーダー入り
用途
学習帳
罫
15mmマス 15×10 十字リーダー入り
適合年齢(歳)
小学2年生〜4年生
注意
※柄が変更になることがございます。