クツワ
クツワの 体育/運動会/スポーツイベント用品
クツワの 体育/スポーツ用品
クツワの その他運動用品/エクササイズ用品
スポーツなわとび
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72757433
品番
NT010PU
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
2重とびに最適!
体育の授業やスポーツなどに最適!
滑りにくいグリップで跳びやすい。
用途
なわとび
付属品
名前シール
色
パープル
サイズ
(グリップ(幅×奥行×高さ(mm)))23×23×155/(ロープ(幅×奥行×長さ(mm)))4×4×2700
質量(g)
66
素材
(グリップ)PE/(ロープ)PVC