クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆削り
鉛筆削りケズール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72757467
品番
RS035BL
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
芯の長さを自由に変えられます。
ダイヤルにあわせて5段階に調節。
用途
鉛筆削り
色
ブルー
質量(g)
19
電源
手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×22×46
素材
(本体)ABS/(刃物ユニット)スチール・PS
繰り返し・詰め替え
対応