防犯アラーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72757519 品番SL023BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

音量90dB以上が5時間継続。

音量(dB)90以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×188 質量(g)59 素材(本体)PC/(笛)ABS/(金具)亜鉛合金・銅・鉄/(ランドセル用ベルト)ポリエステル 使用電池単4形乾電池×2本(別売) ブルー 付属品笛・ミニドライバー・ランドセル用ベルト・LEDライト付 用途防犯アラーム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72757519 SL023BL 72757528 SL023PU 防犯アラーム クツワ 防犯アラーム クツワ 1個 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする