クツワ
クツワの 防犯ブザー
防犯アラーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72757528
品番
SL023PU
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
音量90dB以上が5時間継続。
音量(dB)
90以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×28×188
質量(g)
59
素材
(本体)PC/(笛)ABS/(金具)亜鉛合金・銅・鉄/(ランドセル用ベルト)ポリエステル
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
色
パープル
付属品
笛・ミニドライバー・ランドセル用ベルト・LEDライト付
用途
防犯アラーム