クツワ
クツワの 防犯ブザー
防犯アラーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72757546
品番
SL024PK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
生活防水を超えた防水性能(防水保護等級5級)。
用途
防犯アラーム
付属品
笛・ミニドライバー・ランドセル用ベルト付
色
ピンク
質量(g)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×27×188
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
素材
(本体・笛)ABS/(カバー)シリコーンゴム/(金具)亜鉛合金・銅・鉄/(ランドセル用ベルト)ポリエステル