ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 鉛筆
ステッドラーの 鉛筆本体
かきかたえんぴつ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12本)
注文コード
72757573
品番
13074HBC12
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
楽しく鉛筆が使えるように使った長さが分かりやすい軸のデザインになっています。
環境に配慮をした木材を使用しております。
用途
筆記具
仕様
名前欄あり
材質
(箱)紙
色
水色
シリーズ
みずいろのもの
硬度
HB
質量(g/本)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8×8×175/本
軸
六角
主な用途
こども用
入数
12本(3柄×各4本)
グリーン購入法
適合
注意
※先端は削っておりません。