ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 鉛筆
ステッドラーの 鉛筆本体
かきかたえんぴつ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12本)
硬度
2B
色
ピンク
注文コード
72757589
品番
130752BC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
硬度・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
楽しく鉛筆が使えるように使った長さが分かりやすい軸のデザインになっています。
環境に配慮をした木材を使用しております。
用途
筆記具
仕様
名前欄あり
材質
(箱)紙
色
ピンク
シリーズ
ピンクのもの
硬度
2B
質量(g/本)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8×8×175/本
軸
六角
主な用途
こども用
入数
12本(3柄×各4本)
グリーン購入法
適合
注意
※先端は削っておりません。