ソイジョイ ナッツ系

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30g×48本) 注文コード72758063 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

食べごたえのあるナッツを加えたシリーズ。
大豆の栄養をまるごと!
SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、
栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。
糖質をコントロールしやすい低GI食品
SOYJOYは全アイテム低GI食品です。
植物性タンパク質を手軽にとれる
SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。

香味コーヒー&ナッツ味 賞味期限13カ月 カロリー(kcal)142 原材料大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、アーモンド、卵、ホワイトチョコレート(乳成分を含む)、難消化性デキストリン、アガベシロップ、砂糖、ピーナッツ、脱脂粉乳、イヌリン、コーヒー、食塩/香料 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする