超濃縮鉄分&葉酸125ml

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(125mL×24本) 注文コード72758106 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,102
販売価格(税別)
3,798

野菜1日分350g分を125MLに濃縮した野菜・果実ミックス濃縮飲料です。
ほうれん草やケール等の30品目の野菜とプルーンを使用。
野菜由来の鉄分と葉酸をしっかり摂れます。

容量(mL)125 シリーズ野菜一日これ一本 容器紙パック 本数24 原材料野菜(トマト(輸入)、にんじん、ほうれん草、ケール、メキャベツ(プチヴェール)、赤ピーマン、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす、はくさい)、レモン、プルーンエキス 栄養成分エネルギー 64kcal、たんぱく質 2.4g、脂質 0g、炭水化物 14.5g、食塩相当量 0.005〜0.6g、糖質:12.6g、食物繊維:0.6 〜3.1g、亜鉛:0 〜2.3mg、カリウム:230 〜1500mg、カルシウム:3 〜76mg、鉄:0.23 〜5.13mg、マグネシウム:9 〜80mg、ビタミンE:0.8 〜3.7mg、ビタミンK:0 〜20μg、葉酸:25 〜160μg、リコピン:10 〜29mg、β-カロテン:1600 〜9100μg 消費期限270日
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする