曜日別特売
FK4A 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758289

 

FK4A 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758289
FK4A 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758289
FK4A 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758289
FK4A 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758289

電装圧着工具

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)225
適合絶縁圧着端子用
絶縁圧着端子用
裸圧着端子(P・B)スリーブ用
オープンバレル端子用
オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用
絶縁圧着端子・裸圧着端子(P・B)スリーブ用
絶縁圧着端子・オープンバレル端子用
内容量1丁注文コード72758289品番FK4A
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。

用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合絶縁圧着端子用全長(mm)225質量(g)245適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
注意
※活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
※屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
※摺動部には定期的に注油してください。摩擦・ガタを防ぎます。

商品説明動画

【工具】電装圧着工具 FK-Aシリーズ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: メンテナンス作業
製造業

通常現場で殆ど使用する事が無いギボシ端子製作があり安く信用あるメーカー製を購入、見た目も大事で安っぽさ無く良いです。

対象商品 : 72758255
2024-12-31
用途: 端子の圧着
豊田特殊ミシン商会卸売・小売業

コスパのいい品で買ってよかったです。
安価な物は厚みが薄く動きも硬いので、以前買って失敗しましたが、この工具は価格も比較的お安いのに使いやすいものでした。

2025-03-07
用途: 車の電装用

今まで安物を使っていたが、精度が悪かったので購入しました。作業がはかどりました。

対象商品 : 72758264
2024-09-08
用途: リフォーム工事に

多用途のこの商品は短時間の作業にはうってつけですね

1が参考にしています
2024-03-24
用途: カーナビ配線等

肉薄の安物と違い十分な厚みがあるので、端子の圧着部全幅
がカールしながら配線を巻き取り、一発で綺麗に仕上がる。
最後まで握りきるには割とちからが必要。
数こなす場合はラチェット式が欲しくなる。

対象商品 : 72758298
2024-05-14
用途: 車用 電装
教育・研究機関

初めてギボシ端子の圧着に使用しました。スムーズに出来て丈夫に仕上がりました。

対象商品 : 72758255
2024-03-23
用途: 簡易電気工事
卸売・小売業

ちょっとした配線加工に大変便利。精度も悪くない。おすすめです

対象商品 : 72758255
2023-11-27
用途: 自動車のカーステレオ取付時。
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた配線キットに付属していた圧着工具が、使えなくはないけども、かしめる時とかしめ後に外す時に何度かやり直さないと上手く出来ない工具でした。
ロブスター製のこの工具に替えたところ、かしめ作業も配線の剥き出し等もイッパツで仕上がります。
間違いないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする