T115A 電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758316 T115A 電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758316 T115A 電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758316 T115A 電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758316

電装ターミナルキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15点) 注文コード72758316 品番T115A
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。
オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。

用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー セット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個 全長(mm)235(電装圧着工具) 質量(g)900 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6〜M5 セット数15 適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75〜5.5(ワイヤーストリッパー)
注意
※活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
※屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
※摺動部には定期的に注油してください。摩擦・ガタを防ぎます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする