軽くて折りたためる高座椅子 ゴブラン柄 2脚組

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72761247 品番03859
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

収納・持ち運びに便利な折りたためる高座椅子。お得な2脚組。
座面がクッションタイプの背もたれ付きなので、長時間でも疲れにくい!
ワイドサイズで座りやすい座面。
座りやすい座面高32cm。

座面高さ(mm)320 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×370×530 本体質量(kg)3 材質フレーム:スチール、座面:ポリエステル100%(ゴブラン柄)・PVC(ブラウン) 質量(kg)3 色(柄)ゴブラン柄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×37×53 座面高(cm)約32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72761247
2023-08-11
用途:
部屋や出掛けるとき場所により使いやすくおしゃれ感があります。
合同会社ソフトケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

折りたたみができて座面のクッションもしっかりしています。
部屋でも出かける場所にも持ち運びができてとても使いやすくおしゃれ感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする