0394010 バッグ収納ラック 3列 ファミリー・ライフ 72761274

0394010 バッグ収納ラック 3列 ファミリー・ライフ 72761274
0394010 バッグ収納ラック 3列 ファミリー・ライフ 72761274
0394010 バッグ収納ラック 3列 ファミリー・ライフ 72761274
0394010 バッグ収納ラック 3列 ファミリー・ライフ 72761274
0394010 バッグ収納ラック 3列 ファミリー・ライフ 72761274
0394010 バッグ収納ラック 3列 ファミリー・ライフ 72761274
0394010 バッグ収納ラック 3列 ファミリー・ライフ 72761274

バッグ収納ラック 3列

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード72761274品番0394010
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

バッグの型崩れを防ぎ、スマートに収納できます!
増えてしまう小さめのバッグをきれいにまとめて収納。
サイドのポケットには小物などをしまうのに便利です。
前後のカーテンカバーでホコリをシャットアウト!
最下段は間仕切りが外せるので大きなバッグも収納可能。
キャスター付きで移動もラクラク。
お客様組立式。

材質スチール(粉体塗装)、カバー:ポリエステル83%・綿17%質量(kg)4.5ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72761283
2025-08-26
用途: かばん収納
その他業種

キャスター差込口の1箇所が大きすぎるのでしょう、カチッとはまらず、部品が抜けてきます。ほぼ完成、というところで不具合が発覚しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする