付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚
材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック
質量(kg)23.5
色ホワイト
種類二槽式洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)
電源電圧(V)単相100(50/60Hz)
運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53
排水左右2方向
モード標準、ソフト
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150
運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)
洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0
水量(L)76/70/63/57/50/43