除菌ペーパータオル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(150枚) 注文コード 72761369 品番 LD-910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

除菌剤が塗布されているペーパータオル。
水に濡らすことで除菌効果を発揮します。
手洗い後の拭き取りや、水回りの拭き取りに。
ドアノブ・テーブル・机・オフィスでの共用物の拭き取りに。
エンボス加工でしっかりとした拭き心地で、水分を十分に拭き取ることができます。
ご家庭だけでなく、学校・高齢者施設や病院・飲食店などの水回り(キッチンやトイレ)でもご利用いただけます。
保管がしやすいので、災害用の備蓄にも適しています。

成分ベンザルコニウムクロリド 材質パルプ 質量(g)268 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×10×8 商品タイプ本体 寸法(幅W×奥行D)(cm)約21×23/枚 効果除菌
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72761369
2023-01-25
用途:
御来客のお客様の安全のため
サービス業

除菌力をパッケージに大きく出すとお客様に分かりやすく安心をしてもらえると思います。
紙の厚さは丁度よく使い心地は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする