綿ローラーベルト 32mm幅

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72761405 品番 FT-1064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

安心の日本製
簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト
使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。
厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。
溶接などの火花の出る作業にオススメです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー ベルト幅(mm)32 ベルト長さ(mm)1100 バックルローラー 材質(ベルト)綿、その他 材質(調節バックル)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72761405
2024-06-16
用途:
腰ベルトに
農・林・水産業

締まりががよく腰にフイットして思いの外とてもいいです。

対象商品:
72761405
2022-12-21
用途:
普段着
その他業種

バックル よく閉まらない かなり骨が折れる。
色等は良いですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする