ナイロンローラーベルト 32mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72761448 品番 FT-1065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

安心の日本製
簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト
使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。
強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。

ネイビー 材質(ベルト)ナイロン ベルト長さ(mm)1100 ベルト幅(mm)32 バックルローラー 材質(調節バックル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする