ナイロンローラーベルト 38mm幅

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック ベルト長さ(mm)1100 注文コード72761493 品番FT-1066
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は色・ベルト長さ4種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製
簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト
強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。
ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。

ブラック 材質(ベルト)ナイロン ベルト長さ(mm)1100 ベルト幅(mm)38 バックルローラー 材質(調節バックル)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72761475
2023-12-09
用途:
工場作業服

柔軟な綿素材ではなくコシの強いナイロンベルトなので好みが分かれると思いますが、ズボンの固定兼腰痛ベルトになるので気に入っています。

対象商品:
72761509
2022-10-08
用途:
梱包
卸売・小売業

安くて品質も良いので安心です。品物もすぐ到着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする