ナイロンローラーベルト 38mm幅

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72761509 品番 FT-1066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

安心の日本製
簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト
強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。
ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。

ブラック 材質(ベルト)ナイロン ベルト長さ(mm)1300 ベルト幅(mm)38 バックルローラー 材質(調節バックル)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72761475
2023-12-09
用途:
工場作業服

柔軟な綿素材ではなくコシの強いナイロンベルトなので好みが分かれると思いますが、ズボンの固定兼腰痛ベルトになるので気に入っています。

対象商品:
72761509
2022-10-08
用途:
梱包
卸売・小売業

安くて品質も良いので安心です。品物もすぐ到着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする