CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の 雑巾・クロス・ふきん
マイクロファイバーミトン(厚手タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72762376
品番
DU799-000X-MB-R
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
毛足の長いソフトタイプ。
吸水性にも優れています。
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
約150×220
色
レッド
質量(g/枚)
約35
アズワン品番
65-1920-63
繰り返し・詰め替え
対応