PLATINUM カーエアコンフィルター

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ、ニッサン、マツダ 注文コード72762699 品番AD-AFP-1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はメーカー・適合メーカーなど27種類から選べます 他の種類を見る

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。
AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する
有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。
粒子捕捉可能範囲 0.1〜100(μm)粒子径により除去率は変わります。
PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質
【三層構造フィルターの機能と4つの力】
高除塵(特殊静電不織布)
車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。
有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸
脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)
高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。
有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭
抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)
銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。
有効作用・・・ウイルス、菌、カビ
安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)
高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保
エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。
エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。
【エアコンフィルターの交換について】
グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。
※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合車種
【ダイハツ】[ウェイク]L700/710(2014.11〜)、[キャスト]LA250/260(2015.09〜)、[コペン]LA400(2014.06〜)、[ハイゼット(キャディー)]LA700/710(2016.06〜)、[ミラ]L275/285(2006.12〜)、[ミラeis]LA300/310/350/360(2011.09〜)
【トヨタ】[ピクシス]S321/331/L575/LA250/260/300/310/350(2012.05〜)、[ピクシスメガ]LA700/710(2015.07〜)
【ニッサン】[ピノ]HC24(〜2010.01)、[モコ]MG22/23(〜2013.07)
【マツダ】[AZワゴン]MJ21/22(〜2008.09)、[キャロル(含むエコ)]HB24/25/35(〜2013.03)
【スバル】[サンバー(トラック)]S500/510(2014.09〜)、[シフォン(含むカスタム)]LA600/610(2016.12〜)、[ステラ(含むカスタム)]LA100/110/150/160(2011.05〜)、[プレオ(含むカスタム、バン)]L275/285(2010.04〜)、[プレオ+]L300/310/350/360(2012.12〜)
【スズキ】[MRワゴン]MF22/23(〜2013.07)、[アルト(含むエコ)]HA24/25/35(〜2013.03)、[スイフト]ZC11/21/71/ZD11/12(〜2010.09)、[スイフトスポーツ]ZC31(〜2011.02)、[バレーノ]WB32/42(2016.03〜)、[ワゴンR(含むスティンググレー)]MH21/22)
主な適合純正品番88568-B2020 88568-B2021 88568-B2030 88568-B2060 88568-B2070 88568-B4010 88568-B5040 88568-37010 08975-K2004 AY685-NS013 AY685-NS022 IA02-61-148 95850-68P00 95860-58J00 メーカートヨタ、ニッサン、マツダ 他社参考品番(TOYO)CD-603 他社参考品番(NITTO)25-004D 他社参考品番(DENSO)DCC7003 他社参考品番(PMC)PC-907C 他社参考品番(MICRO)RCF-S826W 他社参考品番(ユニオン)AC-903 他社参考品番(ピットワーク)AY685-NS022 互換品番[ALPS]AC-7903C
注意
【使用上の注意】ご使用前に必ずお読みください。
※交換作業は必ずエンジン及びエアコンを止めてから行ってください。
※フィルターの適合車種選択はパッケージに記載する車種または商品の「車種別 総合適用表」などの適合情報をご確認ください。
※本製品は使用時の脱臭効果を保つため密封しております。開封される場合フィルターを傷つけない様、開封してください。
※交換方法はパッケージに封入しています、取付説明書を参考に交換して下さい。
※フィルターを取付する場合表側と裏側を確認し正しく取付してください。本品は車輛エアコン以外には使用しないでください。
※フィルター交換後はエアコンを作動し風量に異常がないことを確認して下さい。
※交換後の古いフィルターはエアーブロー及び水洗による再使用はできません。不燃ごみとして処理して下さい。
※使用環境(粉塵の多い寒冷地、舗装の無い道路等)走行ではフィルター交換を早めにして下さい。
※また走行時の周囲状況、(化学工場、臭気を連続的に放出する環境下)では臭気を遮断出来ないこともあります。
※活性炭(ヤシ殻)性質上吸着した臭気を個体より放出するため、一時的に臭いを感じる場合がありますが、エアコンを循環することにより消えます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
VM4レボーグに
製造業

専用の枠にフィルターが取り付いた状態でしたので簡単に取り付けできました

対象商品:
72762744
2025-06-21
用途:
定期交換

以前のものより品質が向上したようです。フィルターの色が変わったなと思っていましたが、色だけでなく、厚みのあるしっかりした素材になっています。フニャフニャ感はありません。オススメです。

対象商品:
72762839
2025-05-31
用途:
車のメンテ

値段割には良い製品だと思います
虫やゴミが入り込み、社内の環境に影響するものなので、質の良いものを選びました

2025-01-09
用途:
マイカーのメンテナンス時
その他業種

新車購入後、点検の際にディーラーにて交換を勧められていたが、純正部品が高額のため交換をためらっていたが2年経過したのでDIYで交換した。純正部品に比べで品質が劣ることもなく金額も含め満足できる商品です。

2025-02-18
用途:
マツダCX30に適合
サービス業

有害物質PM2.5の除去を謳う製品の中では一番お買い得だった。ただし効果についてはこれからの課題。

対象商品:
72762909
2025-02-18
用途:
愛車に
飲食業

使用感を伝える事は出来ない物ですが手頃な価格で購入出来て満足しています

対象商品:
72762848
2024-08-06
用途:
自分の車用

以前車のディラーでフィルター交換を勧められた際、同じような部品交換で何倍もの金額を提示されて断った経緯があります。この商品は値段も手ごろであり、自分で交換できるので購入してよかったです。

対象商品:
72762735
2024-07-29
用途:
ノア80g
TwoBee 様

エアコンフィルターを交換 正直効果はわかりませんが、花粉などの除去をしてくれるので、安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする