バランスパックSOFT BOX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 72763329 品番 BPSB-N30-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

増量なのにスッキリ収納、廃棄しやすいソフトボックスタイプ。
ソフトフィルム包装で廃棄時のゴミが小さく、箱を潰す手間もいりません。
1枚ずつ取り出しやすく、最後まで使いやすい取出口付。
増量なのにコンパクトなパッケージでスッキリ収納できます。

容量(L)30 半透明 厚さ(mm)約0.013 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)約550×700 耐冷温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする