プラスプラスキッチンパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 72763365 品番 PP-KP11-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

湯煎調理にも使える!
マチ無し、増量タイプ。
冷蔵庫・フリーザーでの食品保存や、食材・お菓子の小分けに便利。
湯煎調理のも使えます。
M字折で取り出しやすい。
スリムな箱で省スペース。マチ無し。

半透明 厚さ(mm)約0.009 材質高密度ポリエチレン サイズ(号)11 寸法(縦×横)(mm)約300×200 耐冷温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
キッチンで使用
エナジースペース 様 (サービス業)

300枚入りなのでとてもリーズナブルな価格が気に入ってます。

対象商品:
72763365
2023-01-10
用途:
食材の冷凍、湯煎調理、生ごみ袋として
製造業

今まで使っていたものよりサイズが一回り小さくなることを心配していましたが、特に不自由ないです。
冷凍し、解凍しても破れず良いです。
取り出すときに2枚取れてしまう事が多い事が少し不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする