ニューポリ袋0.02 4穴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4000枚) 注文コード 72763487 品番 0446556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

有穴加工(Φ8mm穴)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。
強度、透明度、開口性に優れています。
汎用袋として様々な用途で使用できる厚み・サイズを取り揃えています。
OPPボードン袋と比べて、低温時の強度に優れています。また重量物や尖った物を入れた場合にも破れにくく、裂けづらい製品です。

材質LDPE 厚さ(mm)0.02 幅(mm)280 高さ(mm)410 サイズNo.14 質量(g)4.2 種類平袋 穴径(Φmm)8 入数(枚)4000 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする