曜日別特売
VUWL-3 エルボユニオン フジキン 72763697

VUWL-3 エルボユニオン フジキン 72763697
VUWL-3 エルボユニオン フジキン 72763697

エルボユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
72763697
品番
VUWL-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,650
用途
エルボユニオン
寸法D(mm)
2.4
寸法E(mm)
22.3
寸法W(mm)
9.5(3/8inch)
寸法N(mm)
15.7
寸法I(mm)
12.9
呼び径(A)
3mm
注意
VUWL-3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72763697VUWL-375794094VUWL-3-VVUWL-3 ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75794094ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)フジキン1個
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする