圧着接続端子

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 注文コード72763733 品番3358
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は適合電線サイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
用途配線コードの確実な接続に。 適合DC12V車・45W以下/DC24V車・90W以下 太さ(sq)0.12〜0.3相当/AWG26〜22 (適合)
注意
防水仕様ではありません。
必ず付属の絶縁カバーを使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
車の附属品の配線に
サービス業

商品は届いているのですが後2点(収縮チューブ・配線コード)が しかし後付けのLEDテープの商品が雪の影響で遅れてるので、まだ これらの商品は使用を出来てません、でも以前に使用しているので商品の良いのは確認済みなので言う事は有りません。

対象商品:
55142895
2024-08-27
用途:
電線接続
その他業種

圧着を失敗しても、お手頃価格なので余り気に作業が出来るので良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55142886
2023-03-13
用途:
LED配線
浩花園 様 (農・林・水産業)

LEDデイライトの配線は細いので変換接続用にW数等詳細投稿してあるエーモンを購入。

対象商品:
55142868
2022-06-22
用途:
車いじり用
製造業

なるほどあったら良いなと思って購入。
少々高いが中身だけ提供あれば嬉しい。

対象商品:
55142868
2021-12-05
用途:
細線の接続
運輸・通信業

細線同士の接続に使用しました。はんだ付けすることなくラジオペンチで圧着できて手軽です。プラカバーは使用せず熱収縮チューブで接続部を処理しました。端子のみの商品設定があるとなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする