BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
BRAITH(ブレイス)の オーディオデッキ/スピーカー
サテライトスピーカー 80W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72763767
品番
PL-223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質
ABS樹脂、スチール
最大出力(W)
80
定格出力(W)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×67
周波数特性
75〜1800Hz
適合車種
DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4