ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの ラミネーター
ナカバヤシの ラミネーター本体
パーソナルラミネータ クイックラミR2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72763828
品番
NQL-R2A3LG
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
待ち時間が短く仕上がりが速い!
適合サイズ
A3
色
ライトグレー
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズ
A3
本体質量(kg)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大ラミネート幅(mm)
340
対応フィルム厚さ(μm)
100・150