BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ナット
BIGMAN(ビッグマン)の ゆるみ止めナット
ロックナットパット用マキタ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72763873
品番
DS-086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
マキタ用のΦ75mmラバーパット用ロックナットです。
用途
切断砥石の固定に
仕様
75mmΦラバーパット用
寸法(mm)
28×28×8
質量(g)
14
タイプ
マキタ用
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み安全に作業をして下さい。