ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカル・抗ウイルスノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72763959
品番
NB511S
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途
提出などの共有使用、病院などの医療用
サイズ
B5
枚数
30
本体質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×3
紙質
上質紙70g/m
2
罫
方眼5mm
罫幅(mm)
5
材質(表紙)
ボール紙
罫線
方眼5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背クロス糸綴じ製本