ロジカル・抗ウイルスノート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72763995 品番 NB605A
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥196
販売価格(税別)
178

表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。

用途提出などの共有使用、病院などの医療用 サイズB6 枚数40 本体質量(g)95 寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×4 紙質上質紙70g/m2 A罫 罫幅(mm)7 材質(表紙)ボール紙 罫線A罫 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背クロス糸綴じ製本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72763934
2024-06-11
用途:
学校の授業にて
雑穀と野菜のお台所 millet+ 様 (サービス業)

サイズも豊富な角丸ノートです。サイズが選べるのはありがたいです。
また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする