ナカバヤシ
ナカバヤシの 付箋(ふせん)
ナカバヤシの ノート付箋
ヒポポアイランド ダイカット付箋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
柄
なないろカフェストリート
注文コード
72764354
品番
HPP-FST-3
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体サイズ95×95mmの大きめ付箋。ちょっとしたプレゼントにメッセージを添えたいときにも使えます。
商品構成
単色
寸法(縦×横)(mm)
95×95
柄
なないろカフェストリート
材質
ノート用紙g/m
2
厚さ(mm)
2
本体質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応