デスクパーティション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72764598 品番 NOP-P01GY
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g

グレー 寸法(幅×高さ)(mm)(使用時)485×500 質量(kg)0.64 用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に 付属品フック機能付きマグネット(2個) 材質PU、PA、紙、マグネット 質量(g)約640 取付方式自立式 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320 高さ調節2段階調整(320mm・500mm) RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320 材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする