ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの ペン立て
デスクオーガナイザーS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72764616
品番
NOP-D01PI
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
背面にペンが立てられる二つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
材質
PU、PA、FRP、マグネット
色
サーモンピンク
質量(g)
約50
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×7×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×99×110
注意
※本製品の誤使用により発生したスマホの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
※摩擦により、多少色落ちする場合があります。
※ご使用状況によっては多少の反りが起こる場合があります。