ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの ペン立て
デスクオーガナイザーM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72764643
品番
NOP-D02OR
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
前面にペンが立てられる三つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
付箋などが置けるフリースペース
材質
PU、PA、FRP、マグネット、スチール
色
オレンジ
質量(g)
約190
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×9×125
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×65×123
注意
※本製品の誤使用により発生したスマホの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
※摩擦により、多少色落ちする場合があります。
※ご使用状況によっては多少の反りが起こる場合があります。