ラウンドテーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72764940 品番 YFM-6020-MH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

重厚感のある会議テーブルです。
単体利用も、同シリーズと組み合わせて使うこともできます。
天板と同色の幕板付きで統一感があります。
舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2000×600×700 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様ワゴンタイプ:キャスター2個付、組立式、抗菌、指紋レス 材質前パネル・棚:ポリ化粧合板、側板脚:ポリ化粧合板 表面処理エッジ:MDF舟底ウレタン塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×600×700 材質(天板)表面材:メラミン化粧板 30mm厚 色(天板)マホガニー グリーン購入法適合 アジャスター
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,210 / 税込 ¥2,431
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする