泰東
泰東の 窓まわり
泰東の 網戸
泰東の 網戸関連商品
リヒレンVネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72765063
品番
136×30m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
引張強さが大きい。
耐候劣化が少なく、耐用年数が長い。
しわになり難い。目ズレが発生し難い。
収縮が少なく、寸法安定性がよい。焼却しても有毒ガスが発生しない。
材質
ポリオレフィン系樹脂
幅(mm)
1360
色
#400グレー
長さ(m)
30
メッシュ
18