本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様Φ50双輪ナイロンキャスター、アジャスト機能4ヶ所(リフトロックストッパー2個)、組立式、抗菌、指紋レス
材質前パネル:メラミン化粧板、側板脚:メラミン化粧板 ベース:スチールパイプ(50×26)焼付塗装(ブラック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720
材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
色(天板)ダークウッド
グリーン購入法適合